Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCABCP Robinet de bucatarie 1.5 Gpm 5-1/4 inch gura | AD2PKW 3TFH9

CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCABCP Baterie de bucătărie 1.5 Gpm 5-1/4in

În stoc
Element: AD2PKW Model: 786-GN2FCABCPCrucea Ref: 3TFH9
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
€732.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă turnată
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerLama încheieturii mâinii
MontareAscuns
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Lungimea canalului5.25 "
Tipul supapeiSferturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMontareLungimea canaluluiPreț
CHICAGO FAUCETS 786-GN1AE3ABCP Robinet de bucătărie 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 g / minPunte3.5 "€751.00
CHICAGO FAUCETS 786-E3ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 5-1/4in gura | AD2PKV 3TFH8 786-E3ABCP2.2 g / minPunte5.25 "€694.16
CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 5-1/4in gura | AF2PZV 6XAF5 786-E29ABCP2.2 g / minPunte5.25 "€681.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCABCP Baterie de bucătărie 1.5 Gpm 5-1/4in
€732.88 /unitate