Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 802-ABCP Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AE6RJV 5UTV2

CHICAGO FAUCETS 802-ABCP Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm

În stoc
Articol: AE6RJV Model: 802-ABCPCrucea Ref: 5UTV2
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
€349.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlama turnată cu plumb redus
Conexiune1/2 "NPSM
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului4"
Tipul supapeiQuaturn (TM)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.66
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriConexiuneChiuveta pentru robinetCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeifinalizareaRata de curgerePreț
CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP Robinet manual Lama 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD2PKQ 3TFH4 404-V317ABCP31/2 "NPSMDistribuție integrală-5"Quaturn (TM)Crom lustruit2.2 g / min€640.02
CHICAGO FAUCETS 802-VABCP Robinet Maneta manuala 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD2PKY 3TFJ2 802-VABCP21/2 "NPSMRigid-4"Quaturn (TM)Crom lustruit2.2 g / min€412.15
CHICAGO FAUCETS 802-317ABCP Robinet manual Lama 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD8KPY 4KTK7 802-317ABCP21/2 "NPSMRigid-4"Quaturn (TM)Chrome2.2 g / min€380.98
CHICAGO FAUCETS 404-ABCP Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AE6RJJ 5UTT7 404-ABCP31/2 "NPSMAruncaMfr. Nr. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF5"Quaturn (TM)Chrome2.2 g / min€782.74
CHICAGO FAUCETS 420-ABCP Robinet Maneta manuala 1/2 inch masculin Npsm | AE6RJK 5UTT8 420-ABCP21/2 "NPSM masculinDistribuție rigidăMfr. Nr. 420-XJKNF4.625 "Disc ceramicCromat1.5 g / min€246.59
CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Robinet manual Lama 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AF2PZR 6XAF1 404-317ABCP31/2 "NPSMRigidDa5"Quaturn (TM)Cromat2.2 g / min€697.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 802-ABCP Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm
€349.94 /unitate