Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Disruptor de vid 1/2 inch Fnpt Alama 125 Psi | AB8RTV 26Y252

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Disruptor cu vid 1/2 inch Fnpt Alama 125 Psi

În stoc
Element: AB8RTV Model: 892-GABCPCrucea Ref: 26Y252
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
€480.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
ConformitateASME A112.18.1 / CSA B125.1 ASSE 1001
Tip conexiuneFNPT
Înălţime6.75 "
MaterialAlamă
Presiune maximă125 psi
PecetluiCauciuc
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă140 grade F
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialPreț
CHICAGO FAUCETS 892-ABCP Spargator de vid Alama | AB9WBD 2FPK5 892-ABCPSpărgător de vidAlamă€163.52
CHICAGO FAUCETS 892-302KJKABNF Kit de reparare a spargetorului de vid Plastic | AE9CHP 6HKW7 892-302KJKABNFSet de reparare a întrerupătorului de vidPlastic€43.64
CHICAGO FAUCETS 892-402KJKABNF Kit de asamblare a spargetorului de vid Plastic/zinc | AE9CHQ 6HKW8 892-402KJKABNFKit de asamblare întrerupător de vidPlastic / Zinc€71.23
CHICAGO FAUCETS 892-254KJKCP Kit capac și șuruburi pentru întrerupător de vid | AE9CHV 6HKX3 892-254KJKCPCapac capacul și kitul de șuruburi, Zinczinc€24.20
CHICAGO FAUCETS 778-009KJKCP Spargator de vid | CQ8TPM 21FZ26 778-009KJKCPSpărgător de vid-€389.95
CHICAGO FAUCETS 734-105KJKNF Spargator de vid | CQ8TPN 21FY22 734-105KJKNFSpărgător de vid-€22.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Disruptor cu vid 1/2 inch Fnpt Alama 125 Psi
€480.03 /unitate