Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 895-L12ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 12 inch gura | AE6RJX 5UTV4

CHICAGO FAUCETS 895-L12ABCP Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 12 inchi

În stoc
Articol: AE6RJX Model: 895-L12ABCPCrucea Ref: 5UTV4
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
€552.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie
Material corpAlamă turnată
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MontarePunte
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuire1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF
Lungimea canalului12 "
Tipul supapeiSferturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.872
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de mânereMaterial corpConformitateNumărul de găuriCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeiConexiunePreț
CHICAGO FAUCETS 540-LDL12ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm gura de 12 inchi | AB8RQK 26Y196 540-LDL12ABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF12 "Comprimare1/2 "FNPT€661.82
CHICAGO FAUCETS 445-L8ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 8 inch gura | AB8RRR 26Y226 445-L8ABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF / UTV58"-1/2 "FNPT€710.55
CHICAGO FAUCETS 1888-ABCP Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 9-1/2 inch gura | AB8RTA 26Y234 1888-ABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.13Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF9.5 "Comprimare1/2 "NPSM€409.42
CHICAGO FAUCETS 540-LDXKABCP Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 6 inch gura | AB8RTF 26Y239 540-LDXKABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF6"Disc ceramic1/2 "FNPT€517.36
CHICAGO FAUCETS 2300-8ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm gura de 10 inchi | AB8RTH 26Y241 2300-8ABCP1AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.13Mfr. Nr. 2300-XJKABNF10 "Amestecare ceramică3/8 "Cupru€1,076.54
CHICAGO FAUCETS 1100-XKABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm 8 inch gura | AB8RTJ 26Y242 1100-XKABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF8"Disc ceramic1/2 "NPSM masculin€596.76
CHICAGO FAUCETS 445-DJ13ABCP Robinet de bucatarie 2.2 Gpm gura de 13 inch | AB8RTT 26Y250 445-DJ13ABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF13 "Comprimare1/2 "FNPT€771.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 895-L12ABCP Baterie de bucătărie 2.2 Gpm 12 inchi
€552.29 /unitate