Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 12020 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune 3/3-8 X 16-7/1 inch, 2 buc | AE10PJX 7ZU5

CHICAGO HARDWARE 12020 3 șuruburi cu ochi, oțel, dimensiune 3/8-16 X 7-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7PJX Model: 12020 3Crucea Ref: 5ZU49

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€35.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1-13/32 "
Tip ochi de ochiSârmă întoarsă
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Lungime totală7.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochifinalizareaMaterialLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
CHICAGO HARDWARE 08051 Șurub cu ochi, galvanizat, 4/3-8 X 16-7/1 inch, 2 buc | AE10DJU 3CJK5 08051 43 / 4 "1.5 "Forjat fără umărGalvanizatOţel7.5 "3 / 8 "6"€219.17
CHICAGO HARDWARE 12988 6 șuruburi cu ochi, oțel, dimensiune filet 1-8, lungime 7 inch, 10 buc | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13/16 "3-9/16 "Ridicați cu umărulSimpluOţel7"1"2.5 "€468.22
CHICAGO HARDWARE SP20371 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune filet 3/4-10, lungime 5-9/16 inch, 10 buc | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13/16 "Ridicați cu umărulzincOţel5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€862.34
CHICAGO HARDWARE 26056 Șuruburi cu ochi, oțel, 5/3-8 X 16-3/1, 4 buc | AE25DKB 3CJL5 26056 51"1-21/32 "Ridicați cu umărulzincOţel3.25 "3 / 8 "1.25 "€479.05
CHICAGO HARDWARE 12968 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune 8/7-8 X 9 inch, 6 buc | AE10DKG 3CJL5 12968 81-11/16 "3.25 "Ridicați cu umărulSimpluOţel6"7 / 8 "2.25 "€356.04
CHICAGO HARDWARE 14205 2 șuruburi cu ochi, ridicare fără umăr, dimensiune 1/4-20 X 2-1/4 inch | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Ridicați fără umărSimpluOţel inoxidabil2.25 "-1"€56.46
CHICAGO HARDWARE 14230 Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, dimensiune 4/3-4 X 10-4/13 inch | AE16LMR 7ZA5 14230 41.5 "2-13/16 "Ridicați fără umărSimpluOţel inoxidabil4 13 / 16 "-2"€173.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 12020 3 șuruburi cu ochi, oțel, dimensiune 3/8-16 X 7-1/2 inch, 10 buc.
€35.22 /ambalaj