Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 22910 4 cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 1000 lb. | AF2YZJ 6ZFK7

CHICAGO HARDWARE 22910 4 Cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 1000 lb.

În stoc
Articol: AF2YZJ Model: 22910 4Crucea Ref: 6ZFK7

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€10.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Hook
Tipul atașamentuluiOchi
CuloriNatural
Dimensiunea B13 / 16 "
Dimensiunea C4.75 "
finalizareaNatural
Calitate40
MaterialOțel la cald
Dimensiunea comerțului9 / 16 "
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7326190080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea BDimensiunea CfinalizareaDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 22905 0 Cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 750 lb. | AF2YZH 6ZFK6 22905 0Natural3-15/16 "-Natural7 / 16 "750 lb.€23.26
CHICAGO HARDWARE 22955 5 cârlig de prindere cu ochi din oțel la cald 750 lb. | AF2YZK 6ZFK8 22955 5Silver3 / 4 "3-15/16 "Galvanizat7 / 16 "750 lb.€25.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 22910 4 Cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 1000 lb.
€10.25 /unitate