Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 22905 0 Cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 750 lb. | AF2YZH 6ZFK6

CHICAGO HARDWARE 22905 0 Cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 750 lb.

În stoc
Element: AF2YZH Model: 22905 0Crucea Ref: 6ZFK6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€23.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Hook
Tipul atașamentuluiOchi
CuloriNatural
Dimensiunea A3 / 4 "
Dimensiunea B3-15/16 "
finalizareaNatural
Calitate40
MaterialOțel la cald
Dimensiunea comerțului7 / 16 "
Limita sarcinii de lucru750 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7326190080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea BDimensiunea CfinalizareaDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 22910 4 cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 1000 lb. | AF2YZJ 6ZFK7 22910 4Natural13 / 16 "4.75 "Natural9 / 16 "1000 lb.€10.25
CHICAGO HARDWARE 22955 5 cârlig de prindere cu ochi din oțel la cald 750 lb. | AF2YZK 6ZFK8 22955 5Silver3 / 4 "3-15/16 "Galvanizat7 / 16 "750 lb.€25.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 22905 0 Cârlig de prindere Hot Roll Ochi din oțel 750 lb.
€23.26 /unitate