Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 50014 2 U-Bolt, Zinc, 1/4-20 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKJ 5CJN0

CHICAGO HARDWARE 50014 2 șuruburi în U, zinc, țeavă de 1/4-20 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3DKJ Model: 50014 2Crucea Ref: 5CJN0
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
€59.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Lungime interioară1.75 "
Lățimea interioară1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.86
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)6.67
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru dimensiunea țeviiLungime interioarăLățimea interioarăMaterialLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
CHICAGO HARDWARE 50080 7 șuruburi în U, zinc, țeavă de 3/8-16 inch, 50 buc | AE3DKN 5CJN4 50080 7zinc1"2.5 "1.5 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.25 "3 / 8-16€149.94
CHICAGO HARDWARE 50083 8 șuruburi în U, zinc, țeavă de 3/8-16 inch, 50 buc | AE3DKP 5CJN5 50083 8zinc1.25 "2.75 "1.75 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "3 / 8-16€150.72
CHICAGO HARDWARE 502054 U-Bolt, zinc, țeavă de 1/4-20 inch, 50 buc | AE3DKR 5CJN9 502054zinc1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Oțel cu conținut scăzut de carbon3 / 4 "1 / 4-20€93.21
CHICAGO HARDWARE 50692 2 șuruburi în U, oțel inoxidabil 304, dimensiunea țevii 3/8-16, buc. 10 | AE3DKX 5CJP6 50692 2Simplu2.5 "3.625 "3"304 oțel inoxidabil3 / 8 "3 / 8-16€324.41
CHICAGO HARDWARE 50301 3 șuruburi în U, zinc, țeavă de 1/2-13 inch, 50 buc | AE3JTD 5DPY7 50301 3zinc2.5 "4.5 "3"Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "1 / 2-13€479.46
CHICAGO HARDWARE 50313 6 șuruburi în U, zinc, țeavă de 1/2-13 inch, 50 buc | AE3JTE 5DPY8 50313 6zinc4"6"4.5 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.5 "1 / 2-13€596.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 50014 2 șuruburi în U, zinc, țeavă de 1/4-20 inch, 50 buc.
€59.98 /ambalaj