Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 41688 Bită de lucru #18 Oțel de mare viteză | AA2KWG 10N965

CHICAGO-LATROBE 41688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel

În stoc
Articol: AA2KWG Model: 41688Crucea Ref: 10N965
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
€7.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.169 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaAcoperit cu TiN
Lungimea flautului2 11 / 64 "
Număr listă150ASP
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.25 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiP3 Punct de divizare
Diametrul tijei.0.169 "
Mărimea#18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniifinalizareaLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 41771 Burghie de lucru A Oțel de mare viteză | AA2KUU 10N923 417710.234 "ScrisoareAcoperit cu TiN2.625 "3.875 "0.234 "A€13.83
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C High Speed ​​Steel | AA2KUV 10N925 417730.242 "ScrisoareAcoperit cu TiN2.75 "4"0.242 "C€14.64
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D High Speed ​​Steel | AA2KUW 10N926 417740.246 "ScrisoareAcoperit cu TiN2.75 "4"0.246 "D€14.64
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F High Speed ​​Steel | AA2KUX 10N927 417760.257 "ScrisoareAcoperit cu TiN2.875 "4.125 "0.257 "F€16.07
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G High Speed ​​Steel | AA2KUY 10N928 417770.261 "ScrisoareAcoperit cu TiN2.875 "4.125 "0.261 "G€18.77
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H High Speed ​​Steel | AA2KUZ 10N929 417780.266 "ScrisoareAcoperit cu TiN2.875 "4.125 "0.266 "H€18.77
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I High Speed ​​Steel | AA2KVA 10N930 417790.272 "ScrisoareAcoperit cu TiN2.875 "4.125 "0.272 "I€18.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 41688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel
€7.76 /unitate