Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de aer PARKER R119-12CG/M2, dimensiune 1-1/2 Npt, 500 Cfm | AB6KHK 21U844

PARKER Regulator de aer R119-12CG/M2, dimensiune 1-1/2" Npt, 500 Cfm

În stoc
Articol: AB6KHK Model: R119-12CG / M2Crucea Ref: 21U844

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€643.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Buton de reglareNecrezător
Gama de reglare0 la 125 psi
Material corpzinc
Port de gabarit1/4 "NPT
Max. curgereCfm 500
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală10.34 "
Lungime totală4.94 "
Lățimea totală4.94 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Regulator de aer PARKER 06R118AC, tip eliberare, cu porturi de 1/4 inch | AB6KGB 21U810 06R118AC1/4 "NPTAluminiuCfm 53250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€210.92
PARKER 06R218AC Regulator de aer 3/8 inch Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3/8 "NPTAluminiuCfm 60250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€238.55
PARKER 06R318AC Regulator de aer 1/2 inch Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1/2 "NPTAluminiuCfm 75250 psi175 grade F6.08 "2.740 "2.84 "€240.44
PARKER 07R318AC Regulator de aer 1/2 inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1/2 "NPTAluminiuCfm 90250 psi175 grade F6.4 "3.25 "3.24 "€342.13
PARKER 07R418AC Regulator de aer 3/4 inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3/4 "NPTAluminiuCfm 90250 psi175 grade F6.4 "3.25 "3.24 "€341.83
PARKER R119-04CG Regulator de aer 1/2 inch Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1/2 "NPTAluminiuCfm 150300 psi125 grade F6.76 "3.56 "3.56 "€357.23
PARKER R119-06CG/M2 Regulator de aer 3/4 inch Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23/4 "NPTAluminiuCfm 300300 psi125 grade F10.02 "4.69 "4.69 "€531.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Regulator de aer R119-12CG/M2, dimensiune 1-1/2" Npt, 500 Cfm
€643.88 /unitate