Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 44108 Burghie de lucru #38 Oțel de mare viteză | AA9TKL 1F645

CHICAGO-LATROBE 44108 Jobber Bit #38 High Speed ​​Steel

În stoc
Articol: AA9TKL Model: 44108Crucea Ref: 1F645

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.101 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului1.437 "
CalitateScop general
Număr listă150
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2.5 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.101 "
Mărimea#38

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul punctuluiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.MărimeafinalizareaLungimea flautuluiCalitatePreț
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit #17 High Speed ​​Steel | AA9THR 1F603 44087118 grade0.173 "Dimensiunea firului0.173 "#17Oxid negru2.187 "Scop general€5.22
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel | AA9THU 1F605 44088118 grade0.169 "Dimensiunea firului0.169 "#18Oxid negru2.125 "Scop general€4.54
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber Bit #19 High Speed ​​Steel | AA9THW 1F607 44089118 grade0.166 "Dimensiunea firului0.166 "#19Oxid negru2.125 "Scop general€4.54
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber Bit #20 High Speed ​​Steel | AA9THY 1F609 44090118 grade0.161 "Dimensiunea firului0.161 "#20Oxid negru2.125 "Scop general€4.54
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber Bit #21 High Speed ​​Steel | AA9TJA 1F611 44091118 grade0.159 "Dimensiunea firului0.159 "#21Oxid negru2.125 "Scop general€4.20
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber Bit #22 High Speed ​​Steel | AA9TJC 1F613 44092118 grade0.157 "Dimensiunea firului0.157 "#22Oxid negru2"Scop general€4.20
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber Bit #23 High Speed ​​Steel | AA9TJE 1F615 44093118 grade0.154 "Dimensiunea firului0.154 "#23Oxid negru2"Scop general€4.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44108 Jobber Bit #38 High Speed ​​Steel
€3.13 /unitate