Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Burghie Set Listă # 550asp 15 buc | AF2NYY 6WTZ5

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Burghiu Set Listă # 550asp 15 buc

În stoc
Element: AF2NYY Model: 47795Crucea Ref: 6WTZ5
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
€314.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid de chihlimbar
Număr listă550ASP
MaterialOțel cobalt
Număr de bucați15
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiP3 Punct de divizare
Diametrul tijei.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Mărimi incluse1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 57852 Set de burghie Jobber 15-buc 1/16 la 1/2in | AB3LEU 1U200 57852Oxid de chihlimbar550Punct divizat1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€361.06
CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber Burghie Set Listă # 2550 15 buc | AF2PAU 6WUD5 69871Acoperit cu TiN2550P3 Punct de divizare1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€631.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Burghiu Set Listă # 550asp 15 buc
€314.41 /unitate