Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 57852 Set de burghie Jobber 15-buc 1/16 la 1/2in | AB3LEU 1U200

CHICAGO-LATROBE 57852 Set de burghie Jobber 15 buc 1/16 la 1/2 inch

În stoc
Element: AB3LEU Model: 57852Crucea Ref: 1U200
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
€361.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid de chihlimbar
Număr listă550
MaterialOțel cobalt
Număr de bucați15
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Mărimi incluse1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Burghie Set Listă # 550asp 15 buc | AF2NYY 6WTZ5 47795Oxid de chihlimbar550ASPP3 Punct de divizare1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€314.41
CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber Burghie Set Listă # 2550 15 buc | AF2PAU 6WUD5 69871Acoperit cu TiN2550P3 Punct de divizare1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€631.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57852 Set de burghie Jobber 15 buc 1/16 la 1/2 inch
€361.06 /unitate