Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 48704 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 # 4 | AA2MYA 10U206

CHICAGO-LATROBE 48704 Lista de găuritori cu șurub # 157 # 4

În stoc
Element: AA2MYA Model: 48704Crucea Ref: 10U206
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
€5.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.2090
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
Punct de foraj118 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului31.75mm
Număr listă157
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală60.325mm
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.5.3086mm
Mărimea#4
TipStandard
Dimensiunea firului#4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiTipul punctuluiDiametrul tijei.MărimeaDimensiunea firuluifinalizareaPreț
CHICAGO-LATROBE 48504 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 1/16 In | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Fracțional InchScop general1.5875mm1 / 16 "-Luminos€3.51
CHICAGO-LATROBE 48505 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 5/64 In | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Fracțional InchScop general1.9837mm5 / 64 "-Luminos€3.55
CHICAGO-LATROBE 48506 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Fracțional InchScop general2.38125mm3 / 32 "-Luminos€3.65
CHICAGO-LATROBE 48507 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 7/64 In | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Fracțional InchScop general2.7788mm7 / 64 "-Luminos€3.59
CHICAGO-LATROBE 48508 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Fracțional InchScop general3.175mm1 / 8 "-Luminos€3.62
CHICAGO-LATROBE 48509 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Fracțional InchScop general3.5712mm9 / 64 "-Luminos€3.65
CHICAGO-LATROBE 48510 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 5/32 In | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Fracțional InchScop general3.9675mm5 / 32 "-Luminos€3.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48704 Lista de găuritori cu șurub # 157 # 4
€5.37 /unitate