Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 53136 Burghiu cu tijă conică 9/16 #2 Morse Taper Oxid negru | AB2PBP 1N769

CHICAGO-LATROBE 53136 Burghiu cu tijă conică 9/16 #2 Morse Taper Oxid negru

În stoc
Element: AB2PBP Model: 53136Crucea Ref: 1N769

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€82.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu conic Tank
Echivalent zecimal0.5625
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului4.875 "
Dimensiune fracționată9 / 16 "
CalitateScop general
Număr listă110
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse#2
Lungime totală8.75 "
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.7 "
Lungime coadă3.12 "
Mărimea9 / 16 "
Lungime Tang (In.)0.44
Raza Tang (In.)0.25
Lățime Tang (In.)0.25
Lungime conică (in)2.94
Taper pe Picioare0.5994
Taper pe inch0.0499
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăCodul MorseLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
CHICAGO-LATROBE 53112 Burghiu cu tijă conică 3/16 #1 Morse Taper Oxid negru | AB2PAT 1N691 531123 / 16 "0.18752.5 "3 / 16 "#15.75 "0.475 "2.56 "€36.12
CHICAGO-LATROBE 53114 Burghiu cu tijă conică 7/32 #1 Morse Taper Oxid negru | AB2PAU 1N695 531147 / 32 "0.21882.75 "7 / 32 "#16"0.475 "2.56 "€39.14
CHICAGO-LATROBE 53116 Burghiu cu tijă conică 1/4 #1 Morse Taper Oxid negru | AB2PAV 1N699 531161 / 4 "0.25002.875 "1 / 4 "#16.125 "0.475 "2.56 "€41.37
CHICAGO-LATROBE 53118 Burghiu cu tijă conică 9/32 #1 Morse Taper Oxid negru | AB2PAW 1N704 531189 / 32 "0.28123"9 / 32 "#16.25 "0.475 "2.56 "€41.83
CHICAGO-LATROBE 53122 Burghiu cu tijă conică 11/32 #1 Morse Taper Oxid negru | AB2PAY 1N712 5312211 / 32 "0.34383.25 "11 / 32 "#16.5 "0.475 "2.56 "€53.55
CHICAGO-LATROBE 53124 Burghiu cu tijă conică 3/8 #1 Morse Taper Oxid negru | AB2PAZ 1N716 531243 / 8 "0.37503.5 "3 / 8 "#16.75 "0.475 "2.56 "€61.83
CHICAGO-LATROBE 53126 Burghiu cu tijă conică 13/32 #1 Morse Taper Oxid negru | AB2PBA 1N720 5312613 / 32 "0.40623.625 "13 / 32 "#17"0.475 "2.56 "€57.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53136 Burghiu cu tijă conică 9/16 #2 Morse Taper Oxid negru
€82.44 /unitate