Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 53445 Burghiu argint/deming 45/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTL 4ZP46

CHICAGO-LATROBE 53445 Burghiu argint/deming 45/64 oțel cobalt 118 grade

În stoc
Articol: AE2VTL Model: 53445Crucea Ref: 4ZP46

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.7031
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Diametrul burghiului45 / 64 "
Punct de foraj118 grade
finalizareaBronz
Lungimea flautului3.125 "
CalitateScop general
Număr listă190C
MaterialOțel cobalt
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankRundă
Mărimea45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design flaută (standard)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalMărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 53433 Burghiu argint/deming 33/64 oțel cobalt 118 grade | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€88.64
CHICAGO-LATROBE 53434 Burghiu argint/deming 17/32 otel cobalt 118 grade | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€98.42
CHICAGO-LATROBE 53435 Burghiu argint/deming 35/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTA 4ZP36 534350.546935 / 64 "€97.67
CHICAGO-LATROBE 53436 Burghiu argint/deming 9/16 otel cobalt 118 grade | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€92.32
CHICAGO-LATROBE 53437 Burghiu argint/deming 37/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€117.84
CHICAGO-LATROBE 53438 Burghiu argint/deming Oțel cobalt 19/32 118 grade | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€107.74
CHICAGO-LATROBE 53439 Burghiu argint/deming 39/64 Oțel cobalt 118 grade | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€110.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53445 Burghiu argint/deming 45/64 oțel cobalt 118 grade
€138.38 /unitate