Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 55123 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 31/64 In | AA2NAK 10U290

CHICAGO-LATROBE 55123 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 31/64 in

În stoc
Element: AA2NAK Model: 55123Crucea Ref: 10U290
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
€48.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.4844
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaNitrură de titan
Lungimea flautului55.563mm
Dimensiune fracționată31 / 64 "
Număr listă2157
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală93.66250000000001mm
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.12.3038mm
Mărimea31 / 64 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 55097 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 5/64 In | AA2MZJ 10U264 550970.078117.463mm5 / 64 "42.862500000000004mm1.9837mm5 / 64 "€8.48
CHICAGO-LATROBE 55098 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 3/32 In | AA2MZK 10U265 550980.093819.05mm3 / 32 "44.45mm2.38125mm3 / 32 "€8.28
CHICAGO-LATROBE 55099 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 7/64 In | AA2MZL 10U266 550990.109420.638mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€8.72
CHICAGO-LATROBE 55101 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 9/64 In | AA2MZN 10U268 551010.140623.813mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€10.10
CHICAGO-LATROBE 55102 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 5/32 In | AA2MZP 10U269 551020.156225.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "€10.58
CHICAGO-LATROBE 55103 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 11/64 In | AA2MZQ 10U270 551030.171926.988mm11 / 64 "53.975mm4.3656250000000005mm11 / 64 "€10.91
CHICAGO-LATROBE 55104 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 3/16 In | AA2MZR 10U271 551040.187528.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "€11.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55123 Lista de mașini de găurit cu șurub # 2157 31/64 in
€48.84 /unitate