Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 65009 Surub extractor #5 | AB3LFA 1U224

CHICAGO-LATROBE 65009 Extractor șurub #5

În stoc
Articol: AB3LFA Model: 65009Crucea Ref: 1U224
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
€13.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu șurub pentru flaut spiralat
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
Pentru îndepărtarea conductei1/8
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilor9 / 16 la 3 / 4
Dia de sfârșit mare.7 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală3.375 "
Mărimea#5
Diafragmă mică.1 / 4 "
Lungime conică (in)1-1 / 2
TipFlaut în spirală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiDia de sfârșit mare.Lungime totalăMărimeaDiafragmă mică.Preț
CHICAGO-LATROBE 65001 Extractor șurub #1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€8.55
CHICAGO-LATROBE 65003 Surub extractor #2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€8.72
CHICAGO-LATROBE 65005 Extractor șurub #3 | AB3LEY 1U220 650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€10.81
CHICAGO-LATROBE 65007 Extractor șurub #4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€10.56
CHICAGO-LATROBE 65013 Extractor șurub #6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€28.63
CHICAGO-LATROBE 65017 Extractor șurub #7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€52.91
CHICAGO-LATROBE 65021 Extractor șurub #8 | AB3LFD 1U230 6502113 / 16 "1-1/32 "4.375 "#83 / 4 "€77.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65009 Extractor șurub #5
€13.41 /unitate