Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69852 Set de găurit pentru mașină cu șurub Avion 21 bucăți Hss | AB3RPF 1V689

CHICAGO-LATROBE 69852 Screw Machine Drill Set Aircraft 21 Piece Hss

În stoc
Articol: AB3RPF Model: 69852Crucea Ref: 1V689

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€183.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghiu cu mașină cu șurub
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Dimensiune fracționată1/16 - 3/8 Până la 64ths
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă159
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați21
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 și 3/8 "cu carcasă metalică
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune fracționatăNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 57719 Set de găurit pentru mașină cu șurub Heavy Duty 29 bucăți Hss | AB3LEH 1U135 577191/16 - 1/2 Până la 64ths291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 și 1/2 "cu carcasă metalică€317.58
CHICAGO-LATROBE 69885 Set de găurit pentru mașină cu șurub Heavy Duty 60 Piece Hss | AB3RPL 1V708 69885-60# 1 - # 60 Cu carcasă metalică€284.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69852 Screw Machine Drill Set Aircraft 21 Piece Hss
€183.65 /unitate