Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69885 Set de găurit pentru mașină cu șurub Heavy Duty 60 Piece Hss | AB3RPL 1V708

CHICAGO-LATROBE 69885 Set de găurit pentru mașină cu șurub Heavy Duty 60 buc Hss

În stoc
Articol: AB3RPL Model: 69885Crucea Ref: 1V708
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
€291.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghiu cu mașină cu șurub
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă159
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați60
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimi incluse# 1 - # 60 Cu carcasă metalică
TipStandard
Dimensiunea firului# 1 până la # 60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune fracționatăNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 57719 Set de găurit pentru mașină cu șurub Heavy Duty 29 bucăți Hss | AB3LEH 1U135 577191/16 - 1/2 Până la 64ths291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 și 1/2 "cu carcasă metalică€347.65
CHICAGO-LATROBE 69852 Set de găurit pentru mașină cu șurub Avion 21 bucăți Hss | AB3RPF 1V689 698521/16 - 3/8 Până la 64ths211/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 și 3/8 "cu carcasă metalică€184.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69885 Set de găurit pentru mașină cu șurub Heavy Duty 60 buc Hss
€291.60 /unitate