Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69865 Set burghie conice Listă# 120 60 buc | AF2PAQ 6WUD0

CHICAGO-LATROBE 69865 Lista set de burghie conice# 120 60 buc

În stoc
Articol: AF2PAQ Model: 69865Crucea Ref: 6WUD0
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
€1,206.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie cu lungime conică
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
CalitateScop general
Număr listă120
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați60
Tipul punctuluiScop general
Mărimi incluse# 1 până la # 60
TipStandard
Dimensiunea firului# 1 până la # 60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.94
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 69864 Lista de set de burghie conice # 120 29 buc | AF2PAP 6WUC9 69864291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2€781.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69865 Lista set de burghie conice# 120 60 buc
€1,206.94 /unitate