Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 69869 Lista de set extra-lungime #120 x 25 buc | AF2PAR 6WUD3

CHICAGO-LATROBE 69869 Lista de set cu lungimi extra #120 x 25 buc

În stoc
Element: AF2PAR Model: 69869Crucea Ref: 6WUD3
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
€1,356.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de gaurit extra lung, 25 buc
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Dimensiune fracționată1/8 - 1/2 Până la 64ths
CalitateDatorie grea
Număr listă120X
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați25
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiK-Notched
Mărimea1/8 "la 1/2" Până la secolul al XVI-lea
Mărimi incluse1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69869 Lista de set cu lungimi extra #120 x 25 buc
€1,356.79 /unitate