Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Măritor de slefuire cu matriță cu aer, Rezistenta, 23000 Rpm, 0.3 CP | CH6NAM 61CP16

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Aer, slefuitor cu matriță, pentru utilizare grea, 23000 rpm, 0.3 CP

În stoc
Articol: CH6NAM Model: 8941074060Crucea Ref: 61HP16

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€239.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDie Grinder
consum de aerCfm 2.7
Admisie1/4 FNPT
Presiunea aerului90 psi
Tip rulmentTevat
Tipul de frânăNici unul
Dimensiunea pințului1 / 4 "
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Taxăutilitare ușoare și grele
Stil GripBaril Grip
HP0.3
Tipul de intrareNPT
Continutul kit-ului1 instrument Bare
Max. Viteză23000 RPM
Max. Diametrul roții.1 / 4 "
MecanismPornire/Oprire de siguranță
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Orientare90 de grade. Unghi
Lungime totală6 3 / 8 "
Punct Dia.1 / 4 "
Sursa de putereAlimentat cu aer
RPM23000 RPM
Caracteristici de securitatePârghie de siguranță
StilUnghi drept
Tipul comutatoruluiPârghie de siguranță
Greutatea sculei1.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiconsum de aerHPMax. VitezăOrientareLungime totalăRPMStilPreț
CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Acționat cu aer, slefuitor cu matriță, pentru utilizare grea, 28000 rpm, 0.3 CP | CH6NAL 61CP15 89410740501.1 lbs.Cfm 2.70.328000 RPMDrept6 7 / 8 "28000 RPMDrept€255.18
CHICAGO PNEUMATIC 8941074080 Aer, slefuitor cu matriță, pentru utilizare grea, 23000 rpm, 0.3 CP | CH6NAN 61CP17 89410740801.4 lbs.Cfm 2.70.323000 RPM120 grade7 3 / 4 "23000 RPM120 grade€270.96
CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Aer, slefuitor cu matriță, pentru utilizare grea, 27000 rpm, 0.3 CP | CH6NAP 61CP18 89410741001.4 lbs.Cfm 2.70.327000 RPMDrept, Extins9 3 / 4 "27000 RPMDrept€268.09
CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Acționat cu aer, slefuitor cu matriță, pentru utilizare grea, 22000 rpm, 0.6 CP | CH6NAQ 61HP19 89410741101.5 lbs.Cfm 3.60.622000 RPMDrept7 1 / 8 "22000 RPMDrept€338.01
CHICAGO PNEUMATIC 8941074120 Aer, slefuitor cu matriță, pentru sarcini grele, 22000 rpm, 0.6 CP | CH6NAR 61CP20 89410741202.4 lbs.Cfm 3.60.622000 RPM-13 "22000 RPMDrept€612.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Aer, slefuitor cu matriță, pentru utilizare grea, 23000 rpm, 0.3 CP
€239.57 /unitate