Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit ciocan pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7150K 14cfm 2100bpm | AA2VGC 11C914

CHICAGO PNEUMATIC Kit ciocan pneumatic CP7150K 14cfm 2100bpm

În stoc
Element: AA2VGC Model: CP7150KCrucea Ref: 11C914
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
€233.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit Air Hammer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
Lovituri pe minut2100
CFM @ încărcare completă14
TaxăGeneral
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală8 29 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului3-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Kit ciocan pneumatic CP7150K 14cfm 2100bpm
€233.06 /unitate