Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Polizor cu aer/tampon 3 inch Pad 2500 Rpm | AA2VGG 11C918

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Polizor cu aer/tampon 3 inch Pad 2500 Rpm

În stoc
Element: AA2VGG Model: CP7201PCrucea Ref: 11C918
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
€349.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLustruitor / tampon de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.5
CFM @ încărcare completă18
EpuizaPrin mâner
Viteză gratuită2500 rpm
Manipulați materialulAluminiu cu maner din cauciuc
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.5 "
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatortrăgaci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8467290010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităLungime totalăDimensiunea tamponuluiregulatorPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Polizor cu aer/tampon 8 inch Pad 2600 Rpm | AA2VGT 11C928 CP7269P6.2525Spate2600 rpm12.4 "8"Pârghie€744.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Polizor cu aer/tampon 3 inch Pad 2500 Rpm
€349.93 /unitate