Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Slefuitor cu aer 2-3/4 x 17-1/2 inch Pad 10.7cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Slefuitor cu aer 2-3/4 x 17-1/2 inch Pad 10.7cfm

În stoc
Element: AA2VGR Model: CP7268Crucea Ref: 11C927
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
€360.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu linie dreaptă cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.8
CFM @ încărcare completă10.7
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită5000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală16.5 "
Tipul feței tamponuluiTăia
Dimensiunea tamponului2-3/4" x 17-1/2"
Presiunea necesară90 psi
regulatortrăgaci
Vacuum / Non-VacuumFără vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1185
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Slefuitor cu aer 2-3/4 x 17-1/2 inch Pad 10.7cfm
€360.16 /unitate