Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Slefuitor cu disc aer industrial 0.71 CP 7 inchi | AA2VGU 11C929

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Slefuitor cu aer cu disc industrial 0.71 CP 7 inchi

În stoc
Element: AA2VGU Model: CP7269SCrucea Ref: 11C929
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
€639.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.6
CFM @ încărcare completă26.7
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită5000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăAluminiu
HP0.71
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală17.75 "
Tipul feței tamponuluiPlastic
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaViteză gratuităManipulați materialulHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Slefuitor cu disc cu aer industrial 0.5 CP 5 inchi | AA2VKE 11C996 CP9778trăgaci6.526Nu14,000 rpmAluminiu0.58.25 "€230.58
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Slefuitor aer cu disc industrial 0.5 CP 3 sau 5 inchi | AB6XXX 22P494 CP3070-120Gtrăgaci5.522Nu12,000 rpmAluminiu0.57"€984.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Slefuitor cu aer cu disc industrial 0.71 CP 7 inchi
€639.22 /unitate