Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Slefuitor aer cu disc industrial 0.5 CP 3 sau 5 inchi | AB6XXX 22P494

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Slefuitor cu aer cu disc industrial 0.5 CP 3 sau 5 inchi

În stoc
Articol: AB6XXX Model: CP3070-120GCrucea Ref: 22P494
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
€984.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.5
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă22
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.5
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7"
Dimensiunea tamponului3 "sau 5"
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-1/2 "
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatortrăgaci
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4715
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8467111040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gearless, Compact, Ușor, Ergonomic

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaViteză gratuităManipulați materialulHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Slefuitor cu disc aer industrial 0.71 CP 7 inchi | AA2VGU 11C929 CP7269SPârghie6.626.7Da5000 rpmCauciuc0.7117.75 "€639.22
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Slefuitor cu disc cu aer industrial 0.5 CP 5 inchi | AA2VKE 11C996 CP9778trăgaci6.526Nu14,000 rpmAluminiu0.58.25 "€230.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Slefuitor cu aer cu disc industrial 0.5 CP 3 sau 5 inchi
€984.29 /unitate