Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 9500 rpm | AA2VHA 11C936

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 9500 rpm

În stoc
Element: AA2VHA Model: CP7722Ref. cruce: 11C936 / 48FX84

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€366.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.2
Lovituri pe minut1400
CFM @ încărcare completă13.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită9500 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerPârghie
Material carcasăAluminiu turnat
Max. Capacitatea șuruburilor3 / 8 "
Max. Cuplul90 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6 2 / 7 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilIn linie
Greutatea sculei2.1 lb.
Gama de cuplu5 - 65 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutMax. CuplulLungime totalăStilGreutatea sculeiGama de cupluPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 6800 rpm | AA2VFW 11C908 CP6300RSROţel3.51800180 ft.- lb.6"Mâner de pistol3.5 lb.40 - 150 ft.- lb.€625.22
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 9400 rpm | AA2VHB 11C937 CP7729Magneziu5.0-415 ft.- lb.6 2 / 5 "Mâner de pistol2.78 lbs.50 - 300 ft.- lb.€520.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 9500 rpm
€366.21 /unitate