Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 6800 rpm | AA2VFW 11C908

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch, 6800 rpm

În stoc
Articol: AA2VFW Model: CP6300RSRCrucea Ref: 11C908
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
€625.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
Lovituri pe minut1800
CFM @ încărcare completă14.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită6800 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăOţel
Max. Capacitatea șuruburilor3 / 8 "
Max. Cuplul180 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei3.5 lb.
Gama de cuplu40 - 150 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7415
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467115040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutMax. CuplulLungime totalăStilGreutatea sculeiGama de cupluPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 9500 rpm | AA2VHA 11C936 CP7722Aluminiu turnat3.2140090 ft.- lb.6 2 / 7 "In linie2.1 lb.5 - 65 ft.- lb.€366.21
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 9400 rpm | AA2VHB 11C937 CP7729Magneziu5.0-415 ft.- lb.6 2 / 5 "Mâner de pistol2.78 lbs.50 - 300 ft.- lb.€520.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch, 6800 rpm
€625.22 /unitate