Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 1.0 CP 32cfm | AB6XXV 22P492

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Polizor cu matriță cu aer drept 25k rpm 1.0 CP 32cfm

În stoc
Articol: AB6XXV Model: CP9113GCrucea Ref: 22P492
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
€593.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă32.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaFață
Viteză gratuită25,000 rpm
Tip polizorDrept
HP1.0
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6 23 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Construcție robustă

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaViteză gratuităHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Polizor cu matriță cu aer drept 24k Rpm 0.5 CP 21cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0IndustrialSpate24,000 rpm0.55.75 "€335.25
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0GeneralSpate30,000 rpm0.34.75 "€157.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Polizor cu matriță cu aer drept 25k rpm 1.0 CP 32cfm
€593.66 /unitate