Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 24cfm | AA2VJG 11C972

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 24cfm

În stoc
Articol: AA2VJG Model: CP876Crucea Ref: 11C972
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
€157.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă24.0
Colet1 / 4 "
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită30,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală4.75 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Viteză mare

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaViteză gratuităHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Polizor cu matriță cu aer drept 24k Rpm 0.5 CP 21cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0IndustrialSpate24,000 rpm0.55.75 "€335.25
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 1.0 CP 32cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0IndustrialFață25,000 rpm1.06 23 / 32 "€593.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 24cfm
€157.63 /unitate