Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Polizor cu matriță cu aer drept 24k Rpm 0.5 CP 21cfm | AA2VJB 11C966

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Polizor cu matriță cu aer drept 24k Rpm 0.5 CP 21cfm

În stoc
Element: AA2VJB Model: CP860Crucea Ref: 11C966
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
€335.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă21.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită24,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.5
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5.75 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8467111040
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici: Durabil

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaViteză gratuităHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.3 CP 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0GeneralSpate30,000 rpm0.34.75 "€157.63
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 1.0 CP 32cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0IndustrialFață25,000 rpm1.06 23 / 32 "€593.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Polizor cu matriță cu aer drept 24k Rpm 0.5 CP 21cfm
€335.25 /unitate