CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Compresor de aer staționar 13 CP 59 cfm | AH9JQE 39WE02

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Compresor de aer staționar 13 CP 59 cfm

În stoc
Element: AH9JQE Model: RCPC1330GCrucea Ref: 39WE02

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,333.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer staționar
(F) NPT Outlet3 / 4 "
Marca motoruluiHonda
Motor HP13.0
finalizareaVopsit cu pulbere
Free Air CFM @ Max. Presiune25.1
Capacitatea rezervorului de combustibil1.60 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Presiune maximă175 psi
Inălțime totală43 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală19 "
Capacitatea uleiului pompei41.9 uncie
RPM pompă900
Tip pompăPiston
Tip demarorElectric, recul
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 210.6
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)88.9
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de etape - compresor de aer: 2
    • Rezervor ASME: Da
    • Capacitate ulei motor: 37.1 oz.
    • Controlul supapei: pilot, motor automat la rotație la 175 psi, reia accelerarea completă la 145 psi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Compresor de aer staționar 13 CP 59 cfm
€6,333.32 /unitate