CHEF 253119 Unitate hidraulică Single | AD6MQM 46C519

CHIEF 253119 Unitate hidraulică simplă

În stoc
Element: AD6MQM Model: 253119Crucea Ref: 46C519

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,438.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
Amplificatori de încărcare completă300A
HP2
Presiune maximă2500 psi
MontareOrizontală
Debitul nominal1.3 g / min
Inălțime totală8.75 "
Lungime totală22.25 "
Lățimea totală10 "
Port de presiune9/16 "-18 (SAE 6)
Capacitate rezervor1-1 / 2 gal.
Port retur9/16 "-18 (SAE 6)
RPM2600
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.9875
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413600040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
CHIEF 253100 Unitate Hidraulica Dubla | AD6MQN 46C520 2531008.25 "22.375 "8.75 "€1,524.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF 253119 Unitate hidraulică simplă
€1,438.71 /unitate