Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHIEF CBNA-8.8/3.6A Pompă hidraulică cu viteze în două trepte 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF Pompă hidraulică cu angrenaje CBNA-8.8/3.6A în două trepte 11 gpm

În stoc
Element: AH4UVE Model: CBNA-8.8/3.6ACrucea Ref: 35LP23
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
€435.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
GPM @ 1000 PSI3.2
GPM @ 2000 PSI6.5
Este necesar HP6
RPM de intrare3600
Montarea flanșei4 Bolt
Debitul nominal11
Porturi (intrare)1/2 "NPT
Porturi (Outlet)1/2 "NPT
RotațieClockwise
Diagrama arborelui.1/2
Lungimea axului1.5
TipDouă etape

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)22.1
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Deplasare la presiune mare (inchi cubi/tur): 3.8
    • Deplasare la presiune joasă (inchi cubi/tur): 11
    • Arborele de transmisie (inch): 1/2
    • Max. PSI prima etapă: 1
    • Max. Etapa a doua PSI: 2
    • Presiunea presetată a supapei de descărcare (psi): 650

Variante de produs

ProdusModelRPM de intrareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
CHIEF 250092 Pompa hidraulica cu roti 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€396.99
CHIEF 250093 Pompa hidraulica cu roti dintate 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "€471.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF Pompă hidraulică cu angrenaje CBNA-8.8/3.6A în două trepte 11 gpm
€435.53 /unitate