Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHIEF 250093 Pompa hidraulica cu roti dintate 13 Gpm | AD6MQL 46C518

CHIEF 250093 Pompă hidraulică cu roți 13 Gpm

În stoc
Articol: AD6MQL Model: 250093Crucea Ref: 46C518
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
€471.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
ConduceExtern
Este necesar HP7
RPM de intrare4000
Montarea flanșei4 Bolt
Debitul nominalGPN 13
Porturi (intrare)Tub de 1 "
Porturi (Outlet)1/2 "NPT
RotațieClockwise
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Transmisie2 Etapa
TipDouă etape

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.808
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413500080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Arborele de transmisie (inch) (1/2)
    • Max. PSI prima etapă (1)
    • Max. Etapa a 2-a PSI (900)

Variante de produs

ProdusModelRPM de intrareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
CHIEF 250092 Pompa hidraulica cu roti 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "€396.99
CHIEF CBNA-8.8/3.6A Pompă hidraulică cu viteze în două trepte 11 gpm | AH4UVE 35LP23 CBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€435.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF 250093 Pompă hidraulică cu roți 13 Gpm
€471.49 /unitate