Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRISLYNN 66410 Rock Solid Blank, Imperial, 1 1/16 Inch Drill, 1 1/8-12 Outer Thread | AG8YLT

CHRISLYNN 66410 Pietru negru, imperial, burghiu de 1 1/16 inch, filet exterior de 1 1/8-12

În stoc
Articol: AG8YLT Model: 66410
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
€300.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție goală
Dimensiunea burghiului1 1 / 16 "
Dimensiunea firului extern1 1 / 8-12
Introduceți lungimea1.125 "
Material303 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIntroduceți lungimeaDimensiunea burghiuluiDimensiunea firului externPreț
CHRISLYNN 66401 White Solid Rock, Imperial, I Drill, 0.312 inch lungime, 5/16-18 Filet exterior | AG8YLH 664010.312 "I5 / 16-18€47.34
CHRISLYNN 66402 White Solid Rock, Imperial, Burghiu Q, Lungime 0.312 inch, Filet exterior 3/8-16 | AG8YLJ 664020.312 "Q3 / 8-16€51.86
CHRISLYNN 66403 Rock Solid Blank, Imperial, Burghiu X, Lungime 0.375 inch, Filet exterior 7/16-14 | AG8YLK 664030.375 "X7 / 16-14€64.36
CHRISLYNN 66404 White Solid Rock, Imperial, Burghiu 29/64 inch, lungime 0.437 inch, filet exterior 1/2-13 | AG8YLL 664040.437 "29 / 64 "1 / 2-13€90.64
CHRISLYNN 66405 White Solid Rock, Imperial, Burghiu 33/64 inch, lungime 0.5 inch, filet exterior 9/16-12 | AG8YLM 664050.5 "33 / 64 "9 / 16-12€102.20
CHRISLYNN 66406 White Solid Rock, Imperial, Burghiu 37/64 inch, 0.625 inch lungime, 5/8-11 Filet exterior | AG8YLN 664060.625 "37 / 64 "5 / 8-11€112.95
CHRISLYNN 66407 White Solid Rock, Imperial, burghiu 45/64 inch, 0.688 inch lungime, filet exterior 3/4-16 | AG8YLP 664070.688 "45 / 64 "3 / 4-16€154.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 66410 Pietru negru, imperial, burghiu de 1 1/16 inch, filet exterior de 1 1/8-12
€300.42 /unitate