Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit profesional de precizie CHRISLYNN 82192, gigant, metric, 1 burghiu 13/64, 4 bucăți | AF9PEH 30PF02

CHRISLYNN 82192 Kit profesional de precizie, gigant, metric, burghiu 1 13/64, 4 bucăți

În stoc
Articol: AF9PEH Model: 82192Crucea Ref: 30PF02
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
€708.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de inserare filet metric
Dimensiunea burghiului1 13 / 64 "
Dimensiune de filetM30 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Trusa profesională de precizie Chrislynn 82192 este potrivită pentru repararea firelor dezlipite sau deteriorate din metale sau piese valoroase.

Caracteristici:

  • Setul include patru inserții (M30 x 1.5), un robinet și un instrument de instalare.
  • Inserțiile de precizie sunt bobine elicoidale în formă de diamant realizate din sârmă de oțel inoxidabil 18-8 pentru a oferi o potrivire de interferență controlată cu precizie într-o gaură supradimensionată.
  • Bobinele libere ale insertului cu filet elicoidal se pot flexa pentru a se adapta la variațiile de formă și pas, distribuind astfel sarcina mai eficient pe toate filetele.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este o inserție cu filet de precizie de tip blocare?

A. Inserția de tip blocare are o rotire sertizată pentru a oferi o prindere excepțional de puternică pe șurubul de împerechere. Inserțiile de blocare elimină necesitatea șaibelor de blocare sau a altor dispozitive de blocare. Acest design este recomandat pentru aplicații care necesită un cuplu de blocare constant.

Î. Pentru ce este folosit un robinet cu filet?

A. Un robinet de inserție cu filet este utilizat pentru pregătirea unei găuri cu un filet interior supradimensionat care va găzdui o inserție cu filet de sârmă elicoidal.

Î. Care este funcția unui instrument de instalare?

A. Se folosește o unealtă specială de instalare pentru a cupla inserția pentru a o introduce în carcasă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 82192 Kit profesional de precizie, gigant, metric, burghiu 1 13/64, 4 bucăți
€708.83 /unitate