Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRISLYNN 84919 Inserție de blocare, Unf, în vrac, burghiu 21/64 inchi, lungime 0.938 inci, 100 buc.

În stoc
Articol: AG9AXQ Model: 84919Cruce Ref: 3591-5CN-0938 / MS21209-F5-30 / 14056

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
Introduceți lungimea0.938 "
Material304 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet5 / 16-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Referință încrucișată Helicoil: 3591-5CN-0938
    • Referință militară standard: MS21209-F5-30
    • Referință încrucișată de recul: 14056

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 84919 Inserție de blocare, Unf, în vrac, burghiu 21/64 inchi, lungime 0.938 inci, 100 buc.
€19.20 /ambalaj