Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 12001360 Jobber Burghiu Dimensiunea firului #29 118 grade | AH9RAT 41AE37

CJT KOOLCARB 12001360 Sarma pentru burghiu Jobber Dimensiunea #29 118 grade

În stoc
Element: AH9RAT Model: 12001360Crucea Ref: 41AE37
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
€27.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1360
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
Dimensiunea burghiului#29
finalizareanecretate
Lungimea flautului2"
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală3.125 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam ușurată
Diametrul tijei.0.136 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 12000980 Dimensiunea firului burghiului Jobber #40 118 grade | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.098 "€32.19
CJT KOOLCARB 12000995 Dimensiunea firului burghiului Jobber #39 118 grade | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.1 "€31.47
CJT KOOLCARB 12001015 Dimensiunea firului burghiului Jobber #38 118 grade | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.102 "€33.59
CJT KOOLCARB 12001040 Dimensiunea firului burghiului Jobber #37 118 grade | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.104 "€31.47
CJT KOOLCARB 12001065 Dimensiunea firului burghiului Jobber #36 118 grade | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.107 "€35.77
CJT KOOLCARB 12001094 Burghiu Jobber 7/64 inch 118 grade | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Fracțional Inch1.625 "2.75 "7 / 64 "€32.84
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber Burghiu Dimensiunea firului #35 118 grade | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.11 "€34.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 12001360 Sarma pentru burghiu Jobber Dimensiunea #29 118 grade
€27.07 /unitate