Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 15003543 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 9.00 mm | AH9RXL 41AJ95

CJT KOOLCARB 15003543 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 9.00 mm

În stoc
Articol: AH9RXL Model: 15003543Crucea Ref: 41AJ95
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
€71.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3543
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului9.00mm
finalizareanecretate
Lungimea flautului76.2mm
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală127mm
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam eliberat, crestătura subțiată
Diametrul tijei.8.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 15001719 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 11/64 inch | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Fracțional Inch1.5 "3.5 "5 / 32 "€42.12
CJT KOOLCARB 15001875 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 3/16 inch | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Fracțional Inch1.5 "3.5 "11 / 64 "€42.83
CJT KOOLCARB 15001969 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 5.00 mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969metric44.45mm95.25mm4.50mm€50.77
CJT KOOLCARB 15002031 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 13/64 inch | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Fracțional Inch1.75 "3.75 "3 / 16 "€41.04
CJT KOOLCARB 15002165 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 5.50 mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165metric44.45mm95.25mm5.00mm€56.42
CJT KOOLCARB 15002188 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 7/32 inch | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Fracțional Inch1.75 "3.75 "13 / 64 "€42.22
CJT KOOLCARB 15002344 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 15/64 inch | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Fracțional Inch2"4"7 / 32 "€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 15003543 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 9.00 mm
€71.51 /unitate