Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17106890 Burghiu cu lungimea de găurit drept canelut | AH9TFC 41AL73

CJT KOOLCARB 17106890 Lungimea de găurit canelul drept

În stoc
Element: AH9TFC Model: 17106890Crucea Ref: 41AL73

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€537.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.6890
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului17.50mm
finalizareanecretate
Lungimea flautului143mm
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală204mm
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 fațete, Web subțire
Diametrul tijei.17.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Lungime Burghiu Straight Flute 4 Inch Lungime | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Fracțional Inch2"4"3 / 16 "€328.33
CJT KOOLCARB 17102188 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Fracțional Inch2.25 "4.25 "7 / 32 "€343.54
CJT KOOLCARB 17102344 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Fracțional Inch2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€319.21
CJT KOOLCARB 17102500 Lungimea de găurit Burghiu drept 1/4 inch | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Fracțional Inch2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€321.84
CJT KOOLCARB 17102656 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Fracțional Inch2.75 "5.156 "17 / 64 "€320.13
CJT KOOLCARB 17102812 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Fracțional Inch2.75 "5.156 "9 / 32 "€320.13
CJT KOOLCARB 17102969 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Fracțional Inch3.187 "5.59319 / 64 "€320.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17106890 Lungimea de găurit canelul drept
€537.41 /unitate