Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17502362 Burghiu extra lung canal drept 6.00 mm | AH9TKG 41AM70

CJT KOOLCARB 17502362 Burghiu extra lung canal drept 6.00 mm

În stoc
Element: AH9TKG Model: 17502362Crucea Ref: 41AM70
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
€377.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2362
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului6.00mm
finalizareanecretate
Lungimea flautului127mm
MaterialCarbid solid
Lungime totală191mm
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 Facet Thined
Diametrul tijei.6.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0599
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17501250 Burghiu Extra Long Straight Flute 1/8 Inch | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Fracțional Inch2.875 "5.25 "1 / 8 "€338.61
CJT KOOLCARB 17501406 Burghiu extra lung canal drept 9/64 inch | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Fracțional Inch3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501562 Burghiu extra lung canal drept 5/32 inch | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Fracțional Inch3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€358.22
CJT KOOLCARB 17501575 Burghiu extra lung canal drept 4.00 mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575metric88mm150mm4.00mm€358.12
CJT KOOLCARB 17501719 Burghiu extra lung canal drept 11/64 inch | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Fracțional Inch3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501772 Burghiu extra lung canal drept 4.50 mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772metric105mm167mm4.50mm€358.12
CJT KOOLCARB 17501875 Burghiu extra lung canal drept 3/16 inch | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Fracțional Inch4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€358.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17502362 Burghiu extra lung canal drept 6.00 mm
€377.54 /unitate