Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 29705000 Burghiu tija comuna 1/2 inch | AH9TYA 41AR43

CJT KOOLCARB 29705000 Burghiu tija comuna 1/2 inch

În stoc
Element: AH9TYA Model: 29705000Crucea Ref: 41AR43
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
€354.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.5000
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaStaniu
Lungimea flautului71mm
CalitateDe înaltă performanță
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală133mm
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiCentrare în sine, alinare, relief elicoidal
Diametrul tijei.5 / 8 "
Mărimi incluse1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 29702812 Burghiu tija comuna 9/32 inch | AH9TWY 41AR18 297028120.2812Fracțional Inch40mm4"5 / 8 "9 / 32 "€298.93
CJT KOOLCARB 29702969 Burghiu tija comuna 19/64 inch | AH9TXA 41AR20 297029690.2969Fracțional Inch1.75 "106mm5 / 8 "19 / 64 "€316.35
CJT KOOLCARB 29703281 Burghiu tija comuna 21/64 inch | AH9TXD 41AR23 297032810.3281Fracțional Inch1 15 / 16 "110mm5 / 8 "21 / 64 "€53.37
CJT KOOLCARB 29703438 Burghiu tija comuna 11/32 inch | AH9TXF 41AR25 297034380.3438Fracțional Inch1 15 / 16 "110mm5 / 8 "11 / 32 "€311.41
CJT KOOLCARB 29703543 Burghiu tija comuna 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543metric1 15 / 16 "110mm16.00mm9.00mm€316.35
CJT KOOLCARB 29703750 Burghiu tija comuna 3/8 inch | AH9TXK 41AR29 297037500.3750Fracțional Inch54mm115mm5 / 8 "3 / 8 "€311.41
CJT KOOLCARB 29704062 Burghiu tija comuna 13/32 inch | AH9TXN 41AR32 297040620.4062Fracțional Inch58mm119mm5 / 8 "13 / 32 "€353.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 29705000 Burghiu tija comuna 1/2 inch
€354.97 /unitate