CLAMPCO 93173-0694 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, dimensiune 6.94 X 6.75 X 7.12 inchi, PK 25

Articol: CE6ZNE Model: 93173-0694Crucea Ref: MS21920-57
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu bandă
Lungimea șurubului2.5 "
Max. Diametru7.12 "
Min. Dia.6.75 "
Diametru nominal6.94 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiMax. DiametruDiametru nominalPreț
CLAMPCO 93172-0238 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, dimensiune 2.38 X 2.25 X 2.5 inchi, PK 25 | CE6ZLQ MS21920-20 93172-02382.25 "2.5 "2.38 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0250 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, dimensiune 2.5 X 2.38 X 2.62 inchi, PK 25 | CE6ZLR MS21920-21 93172-02502.25 "2.62 "2.5 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0262 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, 2.62 X 2.5 X 2.75 inchi, PK 25 | CE6ZLT MS21920-22 93172-02622.25 "2.75 "2.62 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0281 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, 2.81 X 2.62 X 2.88 inchi, PK 25 | CE6ZLU MS21920-23 93172-02812.25 "2.88 "2.81 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0288 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, dimensiune 2.88 X 2.75 X 3 inchi, PK 25 | CE6ZLV MS21920-24 93172-02882.25 "3"2.88 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0300 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, dimensiune 3 X 2.88 X 3.12 inchi, PK 25 | CE6ZLW MS21920-25 93172-03002.25 "3.12 "3"-
RFQ
CLAMPCO 93172-0312 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, dimensiune 3.12 X 3 X 3.25 inchi, PK 25 | CE6ZLX MS21920-26 93172-03122.25 "3.25 "3.12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLAMPCO 93173-0694 Clemă cu șuruburi în T, stil zăvor, dimensiune 6.94 X 6.75 X 7.12 inchi, PK 25