Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C01137 Burghie cu lungimea de găurit, 3.75 mm Dimensiune burghie, 39 mm Lungime canelura, 70 mm Lungime totală | CQ9ATH 50CL88

CLE-LINE C01137 Burghiu cu lungimea de găurit, 3.75 mm dimensiune burghie, 39 mm lungime canal, 70 mm lungime totală

În stoc
Articol: CQ9ATH Model: C01137Crucea Ref: 50CL88
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
€3.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CLE-LINE C74056 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 11.80 mm, Lungime canelura 94 mm, Lungime totală 142 mm | CQ8ZLA 407H14 C74056Burghie Jobber€20.29
CLE-LINE C24371 Burghiu, 10.20 mm Dimensiune burghie, 87 mm Lungime canal | CQ8ZLB 50CP70 C24371Burghiu Jobber€23.06
CLE-LINE C24373 Burghiu, 10.80 mm Dimensiune burghie, 94 mm Lungime canal | CQ8ZLC 50CP72 C24373Burghiu Jobber€27.15
CLE-LINE C24376 Burghiu, 11.80 mm Dimensiune burghie, 94 mm Lungime canal | CQ8ZLD 50CP75 C24376Burghiu Jobber€33.94
Burghiu CLE-LINE C62911 Jobber, 13.20 mm Dimensiune burghie, 101 mm Lungime canal | CQ8ZLE 50AT26 C62911Burghiu Jobber€39.70
CLE-LINE C24329 Burghiu, 2.30 mm Dimensiune burghie, 27 mm Lungime canal | CQ8ZLF 50CK80 C24329Burghiu Jobber€5.32
Burghiu CLE-LINE C24330 Jobber, dimensiune burghie de 2.40 mm, lungime canelură de 30 mm | CQ8ZLG 50CK81 C24330Burghiu Jobber€5.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C01137 Burghiu cu lungimea de găurit, 3.75 mm dimensiune burghie, 39 mm lungime canal, 70 mm lungime totală
€3.46 /unitate