Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C18005 Burghie de 9/64 inch din oțel de mare viteză | AB6WEU 22N377

CLE-LINE C18005 Jobber Bit 9/64 inch din oțel de mare viteză

În stoc
Articol: AB6WEU Model: C18005Crucea Ref: 22N377
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
€3.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.14 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaNegru / aur
Lungimea flautului1.75 "
Număr listă1878
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2.875 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.9 / 64 "
Mărimea9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalTipul dimensiuniifinalizareaLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CLE-LINE C18000 Burghie de 1/16 inch din oțel de mare viteză | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Fracțional InchNegru / aur7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.71
CLE-LINE C18001 Burghie de 5/64 inch din oțel de mare viteză | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Fracțional InchNegru / aur1"18782"5 / 64 "€2.90
CLE-LINE C18002 Burghie de 3/32 inch din oțel de mare viteză | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Fracțional InchNegru / aur1.25 "18782.25 "3 / 32 "€3.06
CLE-LINE C18003 Burghie de lucru 7/64 inch din oțel de mare viteză | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Fracțional InchNegru / aur1.5 "18782.625 "7 / 64 "€3.18
CLE-LINE C18004 Burghie de 1/8 inch din oțel de mare viteză | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Fracțional InchNegru / aur1.625 "18782.75 "1 / 8 "€3.27
CLE-LINE C18006 Burghie de 5/32 inch din oțel de mare viteză | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Fracțional InchNegru / aur2"18783.125 "5 / 32 "€3.96
CLE-LINE C18075 Jobber Bit #22 High Speed ​​Steel | AB6WFB 22N384 C18075#220.157 "Dimensiunea firuluiNegru / aur2"18783.125 "0.157 "€4.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C18005 Jobber Bit 9/64 inch din oțel de mare viteză
€3.69 /unitate