Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C20750 Silver/deming Drill 25/32 High Speed Steel 118 Deg | AD6UCG 4AK52

CLE-LINE C20750 Burghiu argint/deming 25/32 Oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Element: AD6UCG Model: C20750Crucea Ref: 4AK52

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€54.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.7812
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Diametrul burghiului25 / 32 "
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.125 "
CalitateScop general
Număr listă1813
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankRundă
Mărimea25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design flaută (standard)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiPunct de forajTip ShankMărimeaPreț
CLE-LINE C20755 Burghiu argint/deming 15/16 oțel de mare viteză 118 grade | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Fracțional Inch118 gradeArgint/Deming - Rotund15 / 16 "€72.81
CLE-LINE C20733 Burghiu argint/deming 33/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Fracțional (inch)118 gradeRundă33 / 64 "€33.94
CLE-LINE C20735 Burghiu argint/deming 35/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Fracțional (inch)118 gradeRundă35 / 64 "€37.11
CLE-LINE C20737 Burghiu argint/deming 37/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Fracțional (inch)118 gradeRundă37 / 64 "€38.82
CLE-LINE C20739 Burghiu argint/deming 39/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNU 2BT46 C207390.6094Fracțional (inch)118 gradeRundă39 / 64 "€40.70
CLE-LINE C20741 Burghiu argint/deming 41/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Fracțional (inch)118 gradeRundă41 / 64 "€42.99
CLE-LINE C20743 Burghiu argint/deming 43/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Fracțional (inch)118 gradeRundă43 / 64 "€45.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C20750 Burghiu argint/deming 25/32 Oțel de mare viteză 118 grade
€54.28 /unitate