Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL RRD5 Amortizor rotund motorizat cu diametru 5 in | AB2JEX 1MBJ6

HONEYWELL Amortizor rotund motorizat RRD5 Diametru 5 in

În stoc
Articol: AB2JEX Model: RRD5Crucea Ref: 1MBJ6
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
€300.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor rotund motorizat
Temperatura ambientală. Gamă42 până la 122 F.
Conexiune3 fire
Adâncime7-5/16 "
Diametru5"
Înălţime2.625 "
Amperi de ieșire2.5 VA
NecesităPanoul de control al zonei
Unghiul de rotație90 grade
Denumiri terminaleM1, M4, M6
Sincronizare (sec.)90
Cuplul35 In.Lbs.
TipTransformarea zonării
Tensiune (AC)24
Lăţime10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8481803090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeDiametruPreț
HONEYWELL RRD6 Amortizor rotund motorizat Retrofit Diametru 6 In | AB2JEY 1MBJ7 RRD643 până la 122 F.8-5/16 "6"€317.59
Amortizor rotund motorizat HONEYWELL ARD5, 5 inchi dia., 2 fire | CJ3FJP 279C19 ARD5---€342.03
Amortizor rotund motorizat HONEYWELL RRD8, 8 inchi dia., 3 fire | CJ3FJQ 279C23 RRD8---€357.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Amortizor rotund motorizat RRD5 Diametru 5 in
€300.50 /unitate